Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mustaraitatela
Laadukas mustaraitainen nukka, joka on 13 mm pitkä. Soveltuu kaikkiin maaleihin ja lakkoihin, mukaan lukien hartsi- ja ruosteenestomaalit sekä 2-komponenttimaalit ja epoksimaalit.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Maalaus- ja eristystela, jossa on laadukas 13 mm pitkä mustaraitainen nukka, tarjoaa erinomaisen lopputuloksen kaikenlaisilla maaleilla ja lakoilla, mukaan lukien hartsi- ja ruosteenestomaalit sekä 2-komponentti- ja epoksimaalit. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen helppoutta ja tehokkuutta maalaus- ja eristystöissä, sekä turvallisuutta varmistaen tarkan ja siistin lopputuloksen ilman roiskeita tai sotkua. Olipa kyseessä sitten ammattilainen tai kotinikkari, tämä maalaus- ja eristystela tekee maalaamisesta sujuvaa ja vaivatonta.
- Nukan pituus 13 mm.
- Kaikki maalit ja lakat, hartsi- ja ruosteenestomaalit ja 2-komponentti maalit, epoksimaalit.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!