Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kultamustaraitatela
Laadukas ja monipuolinen tela öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteenesto- ja 2-komponenttimaaleille. Erittäin kestävä ja nukkaamaton tela takaa tasaisen lopputuloksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ihanteellinen valinta öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteenesto- ja 2-komponenttimaaleille. Sen nukan pituus on 7 mm, mikä varmistaa tasaisen ja peittävän lopputuloksen. Nukkaamaton ja erittäin kestävä tela on luotettava ja pitkäikäinen työkalu maalaukseen ja eristykseen.
- Öljy-, lakka-, hartsi-, ruosteenesto- ja 2-komponenttimaaleille
- Nukan pituus 7 mm
- Nukkaamaton, erittäin kestävä tela
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!