Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY Dispersio- ja seinämaaleille
Edullinen ja työskentelyä helpottava Vestan-polyesteritela
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas
- Erittäin tuuhea ja imukykyinentelan nukka takaa maalin hyvän peittävyyden ja nopean työskentelyn
Vaihtotela tuotteeseen Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY pistovarrella dispersio- ja seinämaaleille. Telan laakerin halkaisija on 6 mm, ja näin ollen se sopii vain kokonaan koottuun maalaustelaan.
Pistotela 180 mm, 6 mm kiinnitys - tuotenumero 0693 036 18
Toimitusmyynti
Soveltuu yksinkertaisiin maalaustöihin, erityisesti dispersio- ja seinämaaleille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!