Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY pistovarrella dispersio- ja seinämaaleille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY pistovarrella dispersio- ja seinämaaleille

Edullinen ja työskentelyä helpottava Vestan-polyesteritela

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas


  • Erittäin tuuhea ja imukykyinen telan nukka takaa maalin hyvän peittävyyden ja nopean työskentelyn
Huomautus

Vaihtotela tuotteelle maalaustela pistovarrella, DW ECONOMY dispersio- ja seinämaaleille, tuotenumero 0693 035 18. Telan laakerointi on 6 mm varrelle/kiinnitykselle, sopii vain pistovarrelliseen maalaustelaan.

Telan materiaali: Polyesteri (Vestan)