Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maalinkaavin Bahco 650 Ergo
Maalinpoisto kaavin vaihdettavalla terällä. Ergonominen 2K-kahva varmistaa pitävän otteen ja tehokkaan työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Maalikaavin Bahco 650 on täydellinen työkalu maalin poistoon, kiitos sen vaihdettavan terän ja ergonomisen 2K-kahvan, josta saa pitävän otteen. Tämä kaavin tekee maalin poistosta helppoa ja tehokasta. Sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä ihanteellisen valinnan kaikkiin maalinpoistotarpeisiin, jolloin työ sujuu helposti ja vaivattomasti.
- Kaavin maalin poistoon
- Vaihdettava terä
- 2K-kahva josta pitävä ote
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!