Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli
Innovatiivinen, magneetti-/pikavaihtoistukka ohjausholkilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pikavaihtoistukka
- Kärkilukitus estää kärjen tahattoman irtoamisen pitimestä
- Kärjen voi irrottaa helposti vetämällä alumiinirengasta
Kestomagneetti
Magneetti pitää ruuvin tiukasti kärjessä, mikä helpottaa ruuvausta
Erittäin ohut (enimmäishalkaisija: 10,7 mm)
Sopii ahtaissa paikoissa olevien ruuvien irrottamiseen
Ohjausholkki helpottaa käsittelyä
Holkki ei kierry kärjen mukana.
Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!