Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli
13 osaa. Sisältää kaikki tarvittavat kaksoiskärjet hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin ruuvaus- ja filigraanitöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti elektroniikka- ja hienomekaniikkatöihin
- Pyöritettävä pää helppoa työskentelyä varten
- 2K-muovikahva
- Ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini
- Mukana 12 kaksoiskärkeä hienomekaniikkaan, 4 mm vääntiö
Kaksoiskärjet pysyvät kiinni kiinnitysrenkaalla – ei magneettia
- >> 24 kpl erilaisia vääntökärkiä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!