Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Piirtotyökalu, merkintämalli
Karkaistu, ruostumaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Edut perinteisiin merkintämalleihin verrattuna:
- Karkaistua ruostumatonta terästä, pinnoittamaton ja kiillotettu
- Tarkka etsattu asteikko
- Säädettävissä 5 mm:n välein välillä 5–100 mm.
- Materiaalin paksuus 1,3 mm
- Karkaistu 48 HRC:hen
- Ei taivu
- Kestävämmät reunat, pidempi käyttöikä
- Kestävät piirtopiikit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!