Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Piirtotyökalu, merkintämalli

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Piirtotyökalu, merkintämalli

Karkaistu, ruostumaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Edut perinteisiin merkintämalleihin verrattuna:


  • Karkaistua ruostumatonta terästä, pinnoittamaton ja kiillotettu

  • Tarkka etsattu asteikko

  • Säädettävissä 5 mm:n välein välillä 5–100 mm.

  • Materiaalin paksuus 1,3 mm

  • Karkaistu 48 HRC:hen

  • Ei taivu

  • Kestävämmät reunat, pidempi käyttöikä
  • Kestävät piirtopiikit