Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Messinkiharja, muovivarsi
Tehokas ja tarkka messinkiharja sytytystulppien puhdistukseen. Pienikokoiset 0,15 mm harjakset ja ergonominen muovikahva takaavat helpon ja turvallisen käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Messinkiharja muovivarrella on käytännöllinen työkalu, joka sopii erinomaisesti sytytystulppien puhdistamiseen. Pienikokoiset 0,15 mm harjakset tekevät harjasta tehokkaan ja tarkan käytössä. Muovikahva takaa hyvän otteen ja käyttömukavuuden, joten työskentely on turvallista ja vaivatonta.
- Pienikokoinen messinkiharja 0,15 mm harjaksilla
- Muovikahva
- Käy esimerkiksi sytytystulppien puhdistamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!