Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrotarkka kuorintatyökalu
Kevyt ja kätevä työkalu johtimien kuorimiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuorinta-alue säädettävissä:∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm
- Säädettävä pitkittäisrajoitin
- Katkaisulaite enintään∅ 1,0 mm:n johtimille
- Terä valmistettu karkaistusta erikoisteräksestä
- Vaihdettava terä
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
PVC-eristettyjen, jäykkien yhden johtimen kaapelien, TEFLON®-, KYNAR®-, TEFZEL®-, MYLAR®-kaapelien kuorimiseen
Elektroniikka-, tietoliikenne- ja mallinnustöihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!