Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittaus-/testaussarja akselin lasermittaukseen, salkussa 49 osaa
Mahdollistaa akselin nopean arvioinnin esimerkiksi onnettomuudessa syntyneen vaurion / kiveykseen osumisen / kuoppiin ajamisen jälkeen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Akselin osien, kuten iskunvaimentimien, pyörän napojen ja tukivarsien vääntymien, muodonmuutosten ja taipumien määrittämistä varten
- Sarjaan sisältyvien laserkomponenttien avulla akseli voidaan säätää tarkasti ennen korjausta otettuun kallistus- ja/tai aurauskulmaan sen jälkeen, kun ohjausosat, kuten raidetangon pää, raidetanko ja akselinivel on vaihdettu
Toimitussisältö
- 4 x kiinnitysmutterisarja litteälle teräksiselle kohdistustyökalulle, 4 kutakin (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M10 x 1,25 / M10 x 1,5)
- 4 x pyöränpulttisarja, 4 kutakin (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M14 x 1,25 / M14 x 1,5)
- 1 x viivain korkeuden säätöä varten
- 1 x kulma-anturi
- 1 x mitta syvyyssäätöön
- 2 x litteä teräksinen kohdistustyökalu
- 1 x pidin viivaimelle
- 1 x pidin anturille
- 2 x mittaustyökalun pidin, sirpin muotoinen
- 4 x kartioaluslevy (2 x M12 ja M14)
- 2 x laserosoitin, jossa on pidike mittaustyökalun pitimelle
Tämä työkalu ei korvaa pyöränsuuntausta! Useimmissa tapauksissa tämä menetelmä on kuitenkin täysin riittävä varmistamaan, että akseli toimii oikein. Edellytys: Ajoneuvo pysyi ennen korjausta ajokaistalla eikä renkaissa ollut epäsäännöllistä kulumista.
- Sarja akselin mittaukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!