Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monikanta räikkäavain Moniprofiilinen, sopii viiteen ruuvivääntiöön
Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoistyökalu, jossa on avoin ja rengaspää
- Soveltuvuus: metrikokoinen kuusio, metrinen nelikulmio, metrinen 12-kulmainen, tuumakokoinen kuusio, ulkoinen TX
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 15° kulmassa oleva räikkätoiminen rengaspää on tarkoitettu tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- Hienohampaisessa rengaspäässä on 72 hammasta nopeaa vaivatonta kiristämistä varten
- Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuunta myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä: Näin työkalua voi käyttää yhdellä kädellä
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu voimakkaasti kiiltäviksi
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Monikäyttöisen monikanta räikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tämä on erikoistyökalu, joten räikkäpää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Avaa pultteja avoimella päällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoiminnon avulla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!