Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monikanta räikkäavainsarja, metriset ja tuumakoot 6 osaa POWERDRIV®-vääntiöllä
Kapea malli, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen 6-osainen sarja, joka sisältää monikanta räikkäavaimia ja seinätelineen
- Laadukkaita monikanta räikkäavaimia koottuna sarjaksi
- Käytännöllisessä ruuveilla seinään asennettavassa muovisessa telineessä monikanta räikkäavaimet pysyvät hyvässä järjestyksessä
- Tämä tekee niistä ihanteellisia korjaamon perustyökaluja
Erikoistyökalu, jossa on sekä rengaspää että avoin pää
- 15° kulmassa oleva rengaspään ansiosta sormille jää enemmän tilaa ja ahtaissa paikoissa on helpompi työskennellä.
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen
- Hienohampaisessa rengaspäässä on 72 hammasta nopeaa vaivatonta kiristämistä varten
- Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu voimakkaasti kiiltäviksi
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Monikäyttöisen monikanta räikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tämä on erikoistyökalu, joten rengaspää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvin kantaan (metrikoon kuusio, metrikoon nelikulmio, metrikoon 12-kulmainen, tuumakoon kuusio, ulkoinen TX).
Avaa pulttia avopäällä. Kiristä pulttia rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!