Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siirtoleukapihtisarja cobra
Kolmeosainen siirtoleukapihtisarja, jossa nopea moniasentoinen säätö.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Siirtoleukapihtisarja, jossa kolmet erikokoiset pihdit (180, 250 ja 400 mm). Pihdeissä on nopea moniasentoinen säätö, jonka ansiosta kahvat aukeavat lähes portaattomasti. Lukitus avataan kevyesti painamalla. Erikoiskarkaistut, tiheät hampaat ovat kestävät ja varmistavat pitävän otteen. Pihdit on valmistettu muottiintaotusta ja karkaistusta kromi-vanadium-teräksestä, joka on murtumatonta ja tarkoitettu kovaan käyttöön.
- Kovaan käyttöön
- Lähes portaaton säätö
- Pitävä ote
- Pakkauksessa kolme kokoa: 180, 250 ja 400 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!