Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella
Laadukas monitoimityökalu ulkoiluun, retkeilyyn, harrastuksiin ja kotiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaikki työkalut voidaan lukita turvallisesti
- Lukitus ja lukituksen avaaminen on mahdollista yhdellä kädellä
- Hieno nahkakotelo vyölenkillä
- Kaikki osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
Sisältää seuraavat työkalut:
- Kärkipihdit sivuleikkureilla
- 440A-teräksestä valmistettu sahalaitainen terä
- Kestävä PH2-ruuvimeisseli
- 440A-teräksestä valmistettu tukeva veitsenterä
- Tölkinavaaja kuorintatyökalulla
- Sahanterä puulle mm- ja tuuma-asteikolla
- Pullonavaaja suoraurapäällä
- Viila, jossa on sekä hieno että karkea pinta
- Naskali
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!