Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 1
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 2
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 3
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 4
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 5
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 6
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 7
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 8
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 9
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 10
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 11
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella - 12

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella

Laadukas monitoimityökalu ulkoiluun, retkeilyyn, harrastuksiin ja kotiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kaikki työkalut voidaan lukita turvallisesti

  • Lukitus ja lukituksen avaaminen on mahdollista yhdellä kädellä

  • Hieno nahkakotelo vyölenkillä

  • Kaikki osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä


Sisältää seuraavat työkalut:


  • Kärkipihdit sivuleikkureilla

  • 440A-teräksestä valmistettu sahalaitainen terä

  • Kestävä PH2-ruuvimeisseli

  • 440A-teräksestä valmistettu tukeva veitsenterä

  • Tölkinavaaja kuorintatyökalulla

  • Sahanterä puulle mm- ja tuuma-asteikolla

  • Pullonavaaja suoraurapäällä

  • Viila, jossa on sekä hieno että karkea pinta

  • Naskali