Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300
Pysyvästi elastinen tiivisteliimamassa moottorin ja koteloiden tiivistämiseen, hyvä lämmönkestävyys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen tiivistyskyky pysyvien muovautumisominaisuuksien ansiosta (ei kovetu)
- Tärinän kesto voidaan taata vuosien ajaksi
- Ei venymistä levityksen aikana
- Ei valu pystysuorilla eikä kaltevilla pinnoilla
- Lämmönkesto –50 °C … +270 °C, hetkellisesti enintään +300 °C
- Huono lämmönjohtavuus
- Ei kemiallista kiinnittymistä metalleihin eikä muihin materiaaleihin, estää ilmastollista korroosiota
- Kestää vettä, ilmaa, bensiiniä, kerosiinia, useita öljyjä, synteettisiä voiteluaineita, vesi/glykoli- ja metanoliseoksia, jäänestoaineita ja hiilifluoridia sisältäviä jäähdytysaineita
- Ei sisällä silikonia
- Myrkytön
Ei voida käyttää korvaamaan kiinteää tiivistettä, käytetään vain yhdessä sen kanssa. Ei sovellu öljypohjan tiivistämiseen.
NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151822
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Moottorien ja koteloiden tiivistämiseen esimerkiksi auto- ja moottoripyöräteollisuudessa, traktorinvalmistuksessa, sähköteollisuudessa, turbiini- ja ydinvoimalaitoksissa, koneenrakennuksessa, konepajateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, kaasu-, vesi- ja sähkölaitoksissa, pumppujen valmistuksessa, kaivostoiminnassa jne. Erinomaisen lämmönkestävyytensä sekä mekaanisen ja kemiallisen kestävyytensä ansiosta DP 300 sopii erityisen hyvin vaativien ja kriittisten liitosten tiivistämiseen. Lähes kaikkien tunnettujen autonvalmistajien ja Saksan puolustusteknologia- ja hankintaviraston (Federal Office for Defence Technology and Procurement) hyväksymä.
Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!