Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300
Pysyvästi elastinen tiivisteliimamassa moottorin ja koteloiden tiivistämiseen, hyvä lämmönkestävyys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen tiivistyskyky pysyvien muovautumisominaisuuksien ansiosta (ei kovetu)
- Tärinänkestävyys voidaan taata vuosien ajaksi
- Ei venymistä levityksen aikana
- Ei valu pystysuorilla eikä kaltevilla pinnoilla
- Lämmönkestävyys –50 °C … +270 °C, hetkellisesti enintään +300 °C
- Huono lämmönjohtavuus
- Ei muodosta kemiallista sidosta metallien eikä muihin materiaalien kanssa, estää ilmastollista korroosiota
- Kestää vettä, ilmaa, bensiiniä, kerosiinia, useita öljyjä, synteettisiä voiteluaineita, vesi/glykoli- ja metanoliseoksia, jäänestoaineita ja hiilifluoridia sisältäviä jäähdytysaineita
- Ei sisällä silikonia
- Myrkytön
- Voidaan käyttää vain yhdessä kiinteän tiivisteen kanssa
- Ei sovellu öljypohjien tiivistämiseen.
- Riittävä ilmanvaihto on varmistettava kovettumisvaiheen aikana
- Mitä suurempi kerrospaksuus, sitä pidempi kovettumisaika
NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151822
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Auto- ja moottoripyöräteollisuuden moottorien ja koteloiden tiivistys, traktorien valmistus, sähköteollisuus, turbiini- ja ydinvoimalaitokset, koneiden ja vaihteistojen valmistus, elintarviketeollisuus, kaasu-, vesi- ja sähkölaitokset, pumppujen valmistus ja kaivostoiminta
- Erityisen vaativien ja kriittisten tiivistysliitosten tiivistämiseen erinomaisen lämmön, mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden ansiosta
- Lähes kaikkien tunnettujen autonvalmistajien ja Saksan puolustusteknologia- ja hankintaviraston (Federal Office for Defence Technology and Procurement) hyväksymä.
- Pinnan on oltava vakaa, puhdas, kuiva, rasvaton ja ruosteeton.
- Lisätietoja on teknisessä tietolomakkeessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!