Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levykehys moppiin Taski
TASKI -säätövarsien levykehykset tekevät pintojen puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta. Kätevä lukitusjärjestelmä mahdollistaa vinojen ja pystysuorien pintojen helpon puhdistamisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Taski mopin pidin on suunniteltu helpottamaan siivousta nopeasti irrotettavien ja vaihdettavien levykehyksien avulla. TASKI -säätövarret tekevät erilaisten kohteiden siivouksesta helppoa. Tämä mopin pidin tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ja mahdollistaa hyvän ergonomian vaativissa kohteissa.
- Levykehykset voidaan irrottaa ja kiinnittää nopeasti säätövarsiin pikalukituksen avulla
- Kiinnitystarrat on tarvittaessa helppo vaihtaa
- Levykehyksessä käytetään vastaavankokoisia tarramoppeja
- Sopivat TASKI Ultra Plus-säätövarsiin (9501 014 821 ja 9501 014 822)
- Levykehyksessä oleva lukitusjärjestelmä helpottaa myös pystysuorien pintojen puhdistusta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!