Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Auton kuivainlasta
Auton kuivainlasta, lämmönkesto jopa 100°C, turvallinen ja luotettava valinta auton kuivaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muovinen auton kuivainlasta on erinomainen työkalu poistamaan vettä niin tuulilasilta kuin maalipinnoiltakin tehokkaasti ja jättämättä kalkkitahroja. Tämä kuivainlasta säästää sekä auton lakkapintaa että tuulilasia, ja se sopii kaikkiin VTS-varsiin. Tuote kestää jopa 100°C lämpötilan, mikä tekee siitä turvallisen ja luotettavan valinnan auton kuivaamiseen. Sen avulla autosi on nopeasti kuiva ja jälki on aina moitteeton.
- Poistaa veden erittäin tehokkaasti tuulilasilta sekä maalipinnoilta.
- Ei jätä kalkkitahroja.
- Säästää sekä lakkapintaa, että tuulilasia.
- Sopii kaikkiin VTS- varsiin.
- Max 100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!