Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Auton kuivainlasta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Auton kuivainlasta

Auton kuivainlasta, joka poistaa veden tehokkaasti ilman kalkkitahroja. Soveltuu kaikkiin VTS-varsiin ja kestää jopa 100°C lämpötilan, turvallinen ja luotettava valinta auton kuivaamiseen. Autosi kuivuu nopeasti ja jättää moitteettoman jäljen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Muovinen auton kuivainlasta (6010030114) on erinomainen työkalu poistamaan vettä niin tuulilasilta kuin maalipinnoiltakin tehokkaasti ja jättämättä kalkkitahroja. Tämä kuivainlasta säästää sekä auton lakkapintaa että tuulilasia, ja se sopii kaikkiin VTS-varsiin. Tuote kestää jopa 100°C lämpötilan, mikä tekee siitä turvallisen ja luotettavan valinnan auton kuivaamiseen. Sen avulla autosi on nopeasti kuiva ja jälki on aina moitteeton.



  • Poistaa veden erittäin tehokkaasti tuulilasilta sekä maalipinnoilta.

  • Ei jätä kalkkitahroja.

  • Säästää sekä lakkapintaa, että tuulilasia.

  • Sopii kaikkiin VTS- varsiin.

  • Max 100°C