Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovivasara
Kestävä ja kevyt työkalu, valmistettu laadukkaasta polydur-muovista. Sen 500g painava lyöntipää takaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn ilman tarpeetonta rasitusta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
FREUND peltisepän muovivasara on valmistettu kestävästä polydur-muovista, mikä tekee siitä kevyen ja helppokäyttöisen. Lyöntipään paino on 500g ja kokonaispaino vain 620g, mikä vähentää käyttäjän rasitusta ja parantaa tarkkuutta työskennellessä. Muovivasarassa on ergonomisesti muotoiltu kädensija, joka tarjoaa hyvän otteen tehden siitä turvallisen ja tehokkaan työkalun erilaisiin peltisepän töihin.
- FREUND peltisepän muovivasara.
- Valmistettu polydur-muovista.
- Lyöntipään paino 500g
- kokonaispaino 620g
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!