Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa - 1
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa - 2
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa - 3
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa - 4
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa - 5
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa

Pakokaasujärjestelmän NOx-hiukkasanturien kierteiden puhdistamiseen ja uusimiseen kalliita pakokaasujärjestelmän osia vaihtamatta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ei vaikeasti tavoitettavien ja juuttuneiden anturien hankalaa poistoa

  • Ei pakokaasujärjestelmän osien kallista vaihtamista (esimerkiksi kiinnityskierrettä ei voi käyttää useimmissa tapauksissa uudelleen)


  • Toimitussisältö

Kierteiden leikkaaminen/puhdistaminen


  • 1 x lyhyt kierretappi M20 x 1,5 / pituus 50 mm

  • 1 x lyhyt kierretappi M22 x 1,5 / pituus 50 mm

  • 1 x lyhyt kierretappi M24 x 1,0 / pituus 52 mm

  • 1 x lyhyt kierretappi M26 x 1,0 / pituus 52 mm

Vanhan kierteen poistaminen


  • 1 x laajennustappi, M20 x 1,5

  • 1 x laajennustappi, M22 x 1,5

  • 1 x 5 mm:n hylsy kuusiokolokannalla

  • 1 x työkalunpidike keernaporanterille pidätinruuvilla DIN 913, M10 x 8

  • 1 x karbidikeernaporanterä, halkaisija 23 mm

  • 1 x karbidikeernaporanterä, halkaisija 25 mm

  • 1 x poraustuki M20 x 1,5

  • 1 x poraustuki M22 x 1,5

Uuden kierteen leikkaaminen


  • 1 x asetuskara vetomutterilla kierreholkeille M20 x 1,5, 2 osaa

  • 3 x kierresisäke IT M20 x 1,5 / ET M24 x 1

  • 1 x asetuskara vetomutterilla kierreholkeille M22 x 1,5, 2 osaa

  • 3 x kierresisäke IT M22 x 1,5 / ET M26 x 1