Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hylsyavainsarja Yhdeksän osaa, NOx- ja hiukkasantureille
NOx-(typen oksidien) ja pakokaasujen hiukkasanturien oikea poistaminen ja asentaminen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkea irrotusmomentti
- Suljettu kuusioprofiili mahdollistaakorkeat irrotusmomentit, erityisesti erittäin tiukasti istuvissa antureissa
Joustava ja turvallinen käyttää
- Käytettävissä olevasta tilasta ja asennuksen sijainnista riippuen hylsyjä voidaan käyttää myös suoraan rengasavainten ja jakoavainten kanssa
- Luistamaton rakenne estää anturin avainprofiilin vaurioitumisen
- Anturin liitoskaapeli ohjataan sivulle ja on siten suojattu
- Erittäin syvä rakenne - pitkille kaapelin päille
Toimitussisältö:
- 1 x kutakin erikoishylsyä, AV 14, 17, 19, 22 ja 24 mm
- 1 x kutakin hylsyä, AV 24 ja 32, pitkä
- 1 x kutakin lambda-anturin hylsyä, AV 22 ja 24, uritettu
Henkilöautojen, maastoautojen, pakettiautojen ja kuorma-autojen NOx- ja hiukkasantureihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!