Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niittimutteripihdit HES 510 N
Käsikäyttöiset niittimutteripihdit, joissa kierretanko ja pikavaihtojärjestelmä, niittimutterien (M5-M10) ja niittipulttien (M5-M8) käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaivaton niittimutterikarojen vaihto
Pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa niittimutterikarojen helpon ja nopean vaihtamisen
Oikea niittimutterikara helppo ja nopea löytää
Niittimutterikarat on värikoodattu
Helppo iskun säätö ja tarkka iskun näyttö
Iskua voidaan säätää kääntämällä niittimutterikaran pidintä
Mukava ja siisti työskentely
- Ergonomisen käsikahvojen muodon ansiosta työskentely on vaivatonta
- Niittimutterikarat on asennettu valmiiksi käsikahvoihin, ja niitä voidaan vaihtaa mukana toimitettua asennusavainta käyttämällä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!