Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niittimutteripihti
Käsikäyttöinen niittaustyökalu, jossa suukappaleen pikavaihtotoiminto, soveltuu M3–M8-niittimuttereille (M8-muttereiden osalta tietyin rajoituksin)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Niittimutterikarat:
- 0917 948 30 - M3 - 3mm
- 0919 948 40 - M4 - 4mm
- 0917 948 50 - M5 - 5mm
- 0917 948 60 - M6 - 6mm
- 0917 948 80 - M8 - 8mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!