Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 44
Johdinside kiinnitysankkurilla tarjoaa helpon ja nopean ruuvikiinnityksen sekä kestävän ja luotettavan ratkaisun. Korvaamaton tuote kiinnityksiin varmistaen turvallisen ja vakaan lopputuloksen.
Elintarvikehyväksytty nippuside tarjoaa turvallisen ja luotettavan kiinnitysvaihtoehdon elintarviketeollisuuteen.
Nippusiteellä helpoa asennusta ilman kiinnitysankkuria. Soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin.
Nippuside reunakiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja helpon tavan kiinnittää johdot ilman poraamista. Polyamidimateriaali (PA66HS) sopii vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin.
Haponkestävä (AISI 316) nippuside tarjoaa kestävän ja luotettavan ratkaisun kiinnittämiseen sää- ja korroosioalttiissa ympäristöissä. Ihanteellisen valinnan vaativiin käyttöolosuhteisiin.
Lämmönkestävyys -40 °C - 85 °C
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nippuside (AISI 304) tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta sidontatyössä. Sään- ja korroosionkestävyys tekevät siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.
Suuri vetolujuus ja lämmönkestävyys, sopii hyvin moniin eri käyttökohteisiin
Avattava ja uudelleen käytettävä nippuside patentoidulla lukkorakenteella. Helppo ja nopea sidonta lukitusliipaisimella.
Nippuside kiinnitysankkurilla tarjoaa nopean ja vaivattoman asennuksen pyöreisiin reikiin. Kestävästä polyamidista valmistettu tuote takaa luotettavan kiinnityksen eri paneelipaksuuksille.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa