Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nitomapistooli, käsinitoja HT 34
Erittäin tehokas nitomapistooli enintään 14 mm:n pituisille niiteille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säädettävä iskuvoima (vähimmäis- ja enimmäisarvot)
- Rekyylitön
- Iso makasiini 84 niitille
- Nopea täyttäminen
- Erinomainen käyttöturvallisuus
Pehmeiden materiaalien nitomiseen koviin materiaaleihin, sopii esimerkiksi sisäkaton verhoilun, eristyksen, muovikalvojen, mattojen ja verhoilupäällysteiden kiinnittämiseen kaikenlaiseen puuhun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!