Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava
Jatkettavissa enintään 432 mm:n pituiseksi lukitusholkilla lukitsinta käyttäen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Standardi: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalinen voimansiirto
Teleskooppivarsi, enimmäispituus 432 mm
Helppokäyttöinen
- Pikavapautus turvalukon ansiosta
- Joustava, kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin. 72 hammasta ja 5°:n kääntökulma.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!