Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava - 1
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava - 2
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava - 3
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava - 4
Nivelräikkä, 1/2", jatkettava - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nivelräikkä, 1/2", jatkettava

Jatkettavissa enintään 432 mm:n pituiseksi lukitusholkilla lukitsinta käyttäen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Standardi: DIN 3122, ISO 3315



Optimaalinen voimansiirto


Teleskooppivarsi, enimmäispituus 432 mm



Helppokäyttöinen


  • Pikavapautus turvalukon ansiosta

  • Joustava, kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin. 72 hammasta ja 5°:n kääntökulma.