Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 1
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 2
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 3
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 4
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 5
Nivelräikkä, 3/8", jatkettava - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nivelräikkä, 3/8", jatkettava

Jatkettavissa enintään 373 mm pituiseksi lukitusholkilla lukitsinta käyttäen
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
Standardi: DIN 3122, ISO 3315



Erinomainen voimansiirto


Teleskooppikahva jatkettavissa enintään 373 mm:n pituiseksi



Tekee työskentelystä miellyttävää


  • Nopea irrotus turvalukitsimen ansiosta

  • Joustava, kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin. 72 hammasta ja 5° kääntökulma.