Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nivelväännin 600 mm
Voimakas ja kestävä vääntövarsi takaa helpon ja tehokkaan työskentelyn. Vaihdettava nivel/vääntöneliö tekee työskentelystä monipuolista ja helpottaa erilaisten tehtävien suorittamista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nivelväännin on varustettu ulottuvalla ja voimakestävällä vääntövarrella, joka tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta. Tuotteen avulla voit vaihtaa nivel- tai vääntöneliön helposti, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, joten voit työskennellä vaivattomasti ja luottavaisin mielin.
- Ulottuva ja voimaakestävä vääntövarsi
- Nivel / vääntöneliö vaihdettavissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!