Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nostokehikko Ketjuilla, enintään 1 500 kg:n korkeajänniteakuille
Korvaamaton turvallisessa kuorman käsittelyssä korjaamonostinta käytettäessä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asianmukainen ja turvallinen käsittely
- Nostokehikko on suunniteltu asianmukaiseen ja turvalliseen käsittelyyn, nostamiseen/laskemiseen/kuljetukseen, korkeajänniteakuille tai muille suurille ja raskaille komponenteille
- Kuorma ripustetaan tasaisesti nostokehikon neljään nostopisteeseen varusteiden, ketjujen/sakkeleiden/nostosilmukkaruuvien avulla
- Pääpalkin päissä on lukitustapit, jotka estävät poikittaispalkkien irtoamisen, kun niitä ei käytetä
Monikäyttöinen
- Poikittaispalkkeja voidaan siirtää pääpalkissa 300 mm säätövälillä ja leveyttä (ketjujen välistä etäisyyttä) voidaan säätää 200 mm säätövälillä tarpeen mukaan
- Optimaalinen mukautuminen akun kokoon ja muotoon
Toimitussisältö:
- 1x pääpalkki
- 2x poikittaispalkki
- 8x nostosilmukkaruuvi
- 4x nostoketju, kussakin 2 sakkelia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!