Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojapuomi OilBlock
Tehokas ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu käytettäväksi vuotovahinkojen ennaltaehkäisyyn ja jo tapahtuneen nestevuodon rajaamiseen ja hallintaan.
Kaikkien nesteiden esim. öljyt, bensiinit, prosessivedet, työstönesteet, imeyttämiseen ja rajaamiseen.
Voidaan muotoilla vuotoalttiiden työstö- ym. koneiden, öljytynnyrien ympärille ja koneiden tankkauspaikoille.
Tuotteen rakenne mahdollistaa taivuttamisen haluttuun muotoon.
Muotoilun jälkeen tuote pysyy asetetussa muodossaan ja on uudelleen muotoiltavissa lukemattomia kertoja.
Viskoosikuitua, ei sisällä kemiallisia aineita.
Ei rajoituksia käyttöturvallisuuden suhteen.
Imukyky 11 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!