Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljytulpan avain, 8-in-1
Erikoisavain öljytulpille; kahdeksan eri avainkokoa ja profiilia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Profiilit ja avainkoot
Neliö, koko 8, 10 mm, 3/8 tuumaa, 1/2 tuuman kuusio, koot 10, 12, 14, 17 mm
Nopea ja helppo
Haluttu avainkoko valitaan nopeasti ja helposti kääntämällä avaimen päitä. Kiinnittyy helposti, kun koko on valittu.
Käytännöllinen
Monikäyttöinen työkalu - yksi avain kahdeksaan kohteeseen.
Toimitusmyynti
Tasauspyörästöt, öljypohjat ja vaihteistot
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!