Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain Ø 84 mm x 14K 3/8", Mercedes

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain Ø 84 mm x 14K 3/8", Mercedes

Varmistaa kiristyksen valmistajan ohjeiden mukaisesti momenttiavaimella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Öljynsuodattimen kotelon kannen irrottamiseen ja asentamiseen suodatinosan vaihdon yhteydessä

Koko/vääntiöprofiili


Ø 84,0 x 14 vääntöpintaa



Soveltuvuus


Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler – PKW mit 3,0L V6 CDI-Motoren + Vito, Sprinter



Suoratoimitustuote