Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain ∅ 84 mm x 14 pintaa 3/8" vääntiö Mercedekselle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain ∅ 84 mm x 14 pintaa 3/8" vääntiö Mercedekselle

Varmistaa kiristyksen valmistajan ohjeiden mukaisesti momenttiavaimella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Öljynsuodattimen kotelon kannen irrottamiseen ja asentamiseen suodatinosan vaihdon yhteydessä

Koko/vääntiöprofiili


Ø 84,0 x 14 vääntöpintainen



Vääntiö


3/8“



Soveltuvuus


Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler – PKW mit 3,0L V6 CDI-Motoren + Vito, Sprinter



Suoratoimitustuote