Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavain Ø 84 mm x 14K 3/8", Mercedes
Varmistaa kiristyksen valmistajan ohjeiden mukaisesti momenttiavaimella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Öljynsuodattimen kotelon kannen irrottamiseen ja asentamiseen suodatinosan vaihdon yhteydessä
Koko/vääntiöprofiili: Ø 84,0 x 14 vääntöpintaa
Soveltuvuus: Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler – PKW mit 3,0L V6 CDI-Motoren + Vito, Sprinter
Toimitusmyynti
Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler jossa 3.0L V6 CDI -moottori (OM 642), esim. C-luokka (320), CLS (320), E-luokka (280, 320), S-luokka (320), ML (280, 320), Vito ja Sprinter jossa V6-/V8-moottori sarjaa 642/920, Mann + Hummel -öljynsuod.elementti 67 402 17 429
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!