Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8", Ford
Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8", Ford - 1
Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8", Ford - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8", Ford

Öljynsuodattimen erikoisavain, jossa vääntiö sivulla
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
  • Sopii erinomaisesti vaikeapääsyisiin öljynsuodattimen patruunoihin

  • Mittansa pitävä, ohut metallirakenne

  • Varmistaa kiristyksen valmistajan ohjeiden mukaisesti momenttiavaimella

Koko/vääntiöprofiili


Ø 74,5 x 15 vääntöpintaa



Suoratoimitustuote