Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8" vääntiö Fordille
Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8" vääntiö Fordille - 1
Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8" vääntiö Fordille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain ∅ 74,5 mm x 15 pintaa 3/8" vääntiö Fordille

Öljynsuodattimen erikoisavain, jossa vääntiö sivulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Sopii erinomaisesti vaikeapääsyisiin öljynsuodattimen patruunoihin

  • Mittansa pitävä, ohut metallirakenne

  • Varmistaa kiristyksen valmistajan ohjeiden mukaisesti momenttiavaimella

Koko/vääntiöprofiili


Ø 74,5 x 15 vääntöpintainen



Vääntiö


3/8”



Soveltuvuus


Ford



Suoratoimitustuote