Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavain Ø 100 mm
Öljynsuodattimen, öljynsuodattimen kotelon ja polttoainesuodattimen vaihtoa varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.
- Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.
- 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Koko/vääntiöprofiili: Ø100,0 x 15 vääntöpintainen
Vääntiö: 1/2“
Soveltuvuus: Isuzu - Mitsubishi
Toimitusmyynti
Isuzu, Mitsubishi Canter jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!