Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain Ø 100 mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain Ø 100 mm

Öljynsuodattimen, öljynsuodattimen kotelon ja polttoainesuodattimen vaihtoa varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.

  • Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.

  • 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Koko/vääntiöprofiili


Ø100,0 x 15 vääntöpintainen



Vääntiö


1/2“



Soveltuvuus


Isuzu - Mitsubishi



Suoratoimitustuote