Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain Ø 107 mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain Ø 107 mm

Öljynsuodattimen ja polttoainesuodattimen vaihtoa varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.

  • Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.

  • 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Koko/vääntiöprofiili: Ø107,0 x 15 vääntöpintainen


Vääntiö: 1/2“


Soveltuvuus: Volvo-Iveco-Renault-Scania


Toimitusmyynti