Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavain Ø135 mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavain Ø135 mm

Öljynsuodattimen, öljynsuodattimen kotelon ja polttoainesuodattimen vaihtoa varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.

  • Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.

  • 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Koko/vääntiöprofiili


Ø135,0 x 15 vääntöpintainen



Vääntiö


1/2“



Soveltuvuus


MAN



Suoratoimitustuote