Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljysuodatinavain, erikoislenkkiavain AF 27 Ford, PSA ja Jaguar
Erikoismuotoiltu avain vaikeasti saavutettavissa olevien öljynsuodattimien kansien avaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- ½"- vääntiön avulla kansi voidaan kiristää 25 Nm voimalla valmistajan ohjeiden mukaisesti
Käytetään kuten OEM 303-1579 / pituus noin 250 mm
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (alkaen vuosimallista 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (alkaen vuosimallista 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (alkaen vuosimallista 2009), 2.2 HDI (DW12C) (alkaen vuosimallista 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (alkaen vuosimallista 2012)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!