Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavain, Ford Ø 76 mm x 14K, Ford 1.0-2.0-2.3 Eco Boost
Öljynsuodattimen erikoisavain, jossa vääntiö sivussa, on ihanteellinen hankalasti tavoittaville öljynsuodatinpatruunoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Epäsuotuisten tilaolojen vuoksi irrotus- tai asennustöille ei tarvetta öljynsuodatinpatruunan edessä
- Mittansa pitävä, ohut metallirakenne ja 3/8 tuuman vääntiö varmistavat kiristyksen valmistajan teknisten tietojen mukaisesti
Koko/vääntiöprofiili: Ø 74,0 x 14 vääntöpintaa
Toimitusmyynti
- Ford 1.0, 2.0 ja 2.3l EcoBoost -bensiinimoottorit
- B-Max - C-Max - Eco-Sport - Fiesta VI, VII, VIII - Focus III, VI, Galaxy II, III - Kuga II - Mondeo IV, V - Mustang - S-Max I, II
- Transit Connect II, Courier
- Suodatin: FL-910S (BE8Z-6731-AB)/1751529 (AA6E-6714-AA)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!