Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynsuodatinavainsarja, Kia/Hyundai 3 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynsuodatinavainsarja, Kia/Hyundai 3 osaa

Öljynsuodattimen vaihtamiseen (patruuna)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Öljynsuodatinavain, nro 23


  • 14 pintaa / sisähalkaisija 66,5 mm

  • Suodatinkoodi KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502


Öljynsuodatinavain, nro 24


  • 15 pintaa / sisähalkaisija 79 mm

  • Suodatinkoodi KIA/HYUNDAI 26300-35503


Öljynsuodatinavain, nro 25


  • 15 pintaa / sisähalkaisija 93,2 mm

  • Suodatinkoodi KIA/HYUNDAI 26300-4X000