Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavain, Opel Ø 73,5 mm x 15K, Astra K 1.5l, diesel
Muovisen suodatinkotelon kannen avaamiseen ja kiristämiseen täsmälliseen momenttiin suodatinpatruunan vaihdon yhteydessä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiristysmomentti valmistajan mukaan ja suodattimen muovihatun merkinnän mukaan: 46 Nm +/- 3 Nm
Koko/vääntiöprofiili: Ø 73,5 x 15 vääntöpintaa
Vääntiö: 3/8”
Toimitusmyynti
- Opel Astra K ja Insignia B 1.5l Diesel 105 ja 122 PS
- Moottorin koodi: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 sylinteriä)
- Suodatinelementin OE-numero: 55515474
- Muovihatun OE-numero: 55511061
- (Hengst Blue-On, osanro 55515117)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!