Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynsuodatinavain, Opel Halk. 73,5 mm x 15 pintaa, Astra K 1.5l, diesel
Suodatinkotelon muovikannen löysäämiseen ja tarkkaan kiristämiseen suodatinosan vaihdon yhteydessä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiristysmomentti valmistajan mukaan ja suodattimen muovihatun merkinnän mukaan: 46 Nm +/- 3 Nm
Koko/vääntiöprofiili
Ø 73,5 x 15 vääntöpintainen
Vääntiö
3/8”
Soveltuvuus
Opel
Suoratoimitustuote
- Opel Astra K ja Insignia B 1.5l Diesel 105 ja 122 PS
- Moottorin koodi: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 sylinteriä)
- Suodatinelementin OE-numero: 55515474
- Muovihatun OE-numero: 55511061
- (Hengst Blue-On, osanro 55515117)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!